47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)-25~60 適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番6-8030-16 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様校正証明付き 付属品温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58 本体質量(g)55 精度±0.3℃±2.5%RH 表示測定値、電池寿命警告、その他 通信方法有線LAN・USB 動作環境温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと 記憶容量8000×2 警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番62-5001-30-20 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り 1秒~60分 校正証明書一般校正
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷

アズワン品番6-8030-17 ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能)) 適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151 耐熱温度(℃)-25~60 防水性なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度) アズワン品番62-5001-30-23 校正証明書特急校正
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番62-5001-30-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番61-8493-80-23 校正証明書特急校正
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様校正証明書付き 付属品温湿度センサ、電池、その他 測定範囲温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH 電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)0~55 測定対象温度、湿度 湿度測定範囲(%)10~95 通信方式有線LAN、USB インターフェース有線LAN、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26 動作環境温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと 警報方式【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記憶データ数8000×2ch 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番61-8493-80-20 記録モードendless/onetime 防水性なし 記録間隔15通り 校正証明書一般校正
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●インターフェイス:USB通信/シリアル通信(RS-232C)●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-9822-01-20 校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
エコ商品
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃ 付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R 測定チャンネル数4チャンネル 通信方法USB通信 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3% 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+1700 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-85 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※2 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(内蔵) 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0~9999ppm、温湿度:0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 測定項目CO2、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒~60分) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+600 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-86 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※1 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象CO2、温湿度 測定範囲CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH 精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 データ記録件数8000×3ch 電源単3乾電池×4本・ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×96 付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
469 税込516
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃)0~55 湿度測定範囲(%)10~95RH 記憶容量8000×2 通信方式USB/LAN(無線) 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度1ch/湿度1ch 温度測定範囲(℃)0~55 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
469 税込516
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)-199~1760 通信方法有線LAN、USB 動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番62-5001-28 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
1セットほか
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力 付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他 寸法(mm)66×46×96 電源単3乾電池×4本・ACアダプター 測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 チャンネル数温度1・湿度1・CO21 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信 動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2日間 測定範囲(ppm)CO2/0~9999 記録モードendless/onetime 防水性なし 記録間隔15通り サービス分類レンタル
1個
609 税込670
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池寿命警告、その他 測定対象紫外線、照度、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-3529-01 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)25 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
仕様サイズ:62×W47×D19mm●重量:50g●通信インターフェース:ARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW●測定範囲:-25~70℃/0~99%RH●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番64-5185-11-20 校正証明書一般校正
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)、照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%) 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源単3アルカリx1 測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g)約40 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー8000データ×4ch 動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-31 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
40,980 税込45,078
当日出荷