2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
エコ商品
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m)1.5 測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
エコ商品
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷