6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別TR-74Ui 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-1879-01 警報の表示測定値、電池寿命警告、その他 記録モードエンドレス/ワンタイム データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分 測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
34,980 税込38,478
欠品中

T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約68 電源単3アルカリx1 測定項目温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g)約45 精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2) 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー8000×4ch 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-33 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)、照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%) 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源単3アルカリx1 測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g)約40 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー8000データ×4ch 動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-31 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池寿命警告、その他 測定対象紫外線、照度、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-3529-01 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
エコ商品
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m)1.5 測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷