「rtr-505b」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


T&D(ティアンドデイ)T&D 大容量バッテリパック
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース 対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507 使用環境温度(℃)-40~80 アズワン品番61-8494-25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタ
RoHS
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電 セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング 測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507 使用環境温度(℃)0~60 アズワン品番61-8494-26 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)Ptモジュール
RoHS
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 付属品保護カバー(端子台の保護用) 精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3% 対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt 温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番61-8494-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュール
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて) 対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TC アズワン品番61-8494-10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)パルス入力ケーブル
RoHS
対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-P アズワン品番61-8494-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様熱電対センサ T セット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ 材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン 対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL 耐熱温度(℃)200 アズワン品番61-8494-19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセット
RoHS
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ 対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52 分解能(℃)0.1 アズワン品番61-8494-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様熱電対センサ K セット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ 材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル 対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL 耐熱温度(℃)200 アズワン品番61-8494-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


T&D(ティアンドデイ)T&D パルス検出モジュール
RoHS
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ 付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ 電源3.6V データロガー本体より供給 ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可) 対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P 動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないこと アズワン品番61-8494-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

関連キーワード