カテゴリ
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- レンタル(4)
「tr-72nw」の検索結果
特価

【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
【レンタル】温湿度記録計 有線LAN 校正証明書付 TR-72nwシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)
T&D(ティアンドデイ)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!仕様【チャンネル数】温度1ch、湿度1ch【精度】温度/±0.5℃、湿度/±5%RH【表示】測定値、電池残量、その他【記録データ】8000×2ch【記録間隔】15通り【記録モード】endless/onetime【警報の確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【電源】単3乾電池×2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE【本体動作環境】温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと【大きさ】H58mm×W78mm×D26mm【防水性】なし【電池寿命】約10日~1年半【付属品】温湿度センサー(THA-3001)×1本温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~95(RH)インターフェース有線LAN、USBアズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE測定範囲(℃)-25~70チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方式有線LAN・USB記憶容量8000×2アズワン品番62-5001-30-23湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷温度・湿度:各1ch(高精度)付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式仕様校正証明付き電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正
ACアダプター
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応