カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(3)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
規格/略称
  • CVV(1)
  • CVV-S(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(2)
  • 1.8(2)
  • 2.4(2)
  • 2.95(1)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.6(3)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
シース色
  • シース色(3)
定格電圧
  • 600(3)
600
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)
  • モノタロウ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カワイ電線(2)
  • 住友重機械工業(50)
  • ネグロス電工(19)
  • 三菱ふそう(6)
  • ホンダ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • 南電機(2)
  • 東光器材(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    99,980税込109,978
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600芯数(C)3試験電圧2000V材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)450シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)60導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)17最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50遮蔽軟銅テープ線心識別黒・白・赤規格/略称CVV-S
関連キーワード
電線 cvv特集