曜日別特売

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S - SFCC(旧:昭和電線)

工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。

用途
600V以下の制御用
種類
制御用ケーブル
適合規格
JIS C 3401
定格電圧(V)
600
芯数(C)
3
試験電圧
2000V
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
450
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/1.2
導体外径(Φmm)
3.6
導体
軟銅より線
導体公称断面積(mm2)
8
仕上外径(Φmm)
17
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.36
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
遮蔽
軟銅テープ
線心識別
黒・白・赤
規格/略称
CVV-S
内容量
1巻(60m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505268CVV-S 3C×8SQ
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする