カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- CVV(1)
- CVV-S(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 2.95(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 富士電線工業(2)
- 行田電線(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カワイ電線(2)
- ネグロス電工(19)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 東光器材(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果
特価

ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥99,980税込¥109,9781巻(60m)8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600芯数(C)3試験電圧2000V材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)450シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)60導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)17最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50遮蔽軟銅テープ線心識別黒・白・赤規格/略称CVV-S