カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- ネグロス電工(7)
- 象印マホービン(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ノーケン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
「cvvs」の検索結果
特価

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥99,980税込¥109,9781巻(60m)8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600芯数(C)3試験電圧2000V材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)450シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)60導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)17最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50遮蔽軟銅テープ線心識別黒・白・赤規格/略称CVV-S
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S