カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(3)
- 黄(2)
- 黒(2)
導体タイプ
- より線(3)
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
規格/略称
- HIV(2)
- IV(1)
HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 4.8(3)
4.8
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(3)
600
定格温度
- 60(1)
- 75(2)
60・75
仕上外径
- 7.6(3)
7.6
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- タツタ電線(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(1)
- オーナンバ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マリンテック(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv14sq」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥78,980税込¥86,8781巻(80m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV