カテゴリ
- バイク部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- HEX Innovate
- モノタロウ(1)
- INNO(75)
- カーメイト(13)
- ケルヒャー(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(46)
- SIEMENS(60)
- Signalway Antibody(48)
- SPARKFUN(55)
- イトーキ(65)
- グリーンクロス(36)
- サンビー(24)
- シヤチハタ(40)
- シーシーアイ(43)
- トヨタ(283)
- ノーブランド(67)
- パシフィック洋行(34)
- ミツビシ(69)
- 三菱ふそう(85)
- 日野自動車(62)
- ブランドをもっと見る
「inno」の検索結果

HEX ezCAN:ホーンハーネス
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷BMW用ホーンハーネスは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。グリーンホーンハーネス(BMW)×1。BMW R1200/F800の純正ホーン信号を測定する場合にご使用いただけます。
HEX ezCAN: T3 ブレーキライトアダプターケーブル
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN 出力をDenali T3 モジュラー スイッチバック シグナル ポッドに接続できます。
HEX MT 3ピンYスプリッターケーブル
HEX Innovate¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷MT 3ピンYスプリッターケーブルは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。Yスプリッター x 1。ezCANの1つの出力チャンネルに複数のアクセサリーを接続する必要がある場合にご使用いただけます。
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!。最大電流:。JWPFコネクター 最大 3A。MTコネクター 最大 15A。アダプターの合計最大電流 15A
HEX MT 3ピンメスコネクタセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷MT 3ピンメスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。メス コネクター x 3。端子 x 9。ワイヤ シール x 9。Denali D4 または D7 ライトなどの MT 3 ピン メスコネクタを備えたアクセサリーとezCANを接続する際にご使用いただけます。
HEX MT 3ピン オスコネクター スタブセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷HEX ezCAN MT 3ピン オスコネクター スタブセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。コネクター スタブ x 2 (2 線ピグテール)。2 x 終端ワイヤー(3線負荷の制御信号)。ブランクシール2個。これらのスタブをアクセサリーに取り付けて、アクセサリーを ezCAN に接続します。
HEX GS-911 OBD アダプターケーブル
HEX Innovate¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷OBD-II 診断ポートを備えたオートバイに使用するための 10 ピン コネクタを備えた HEX GS-911wifi 用アダプター。
HEX ezSWITCHキット
HEX Innovate¥27,980税込¥30,7781セット62日以内出荷HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ
HEX Innovate¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷HEX UP/DOWN コントロールスイッチはKTMのバイクに適合し、ezCAN ユニットを装着したバイクの補助ライトのオン/オフを切り替え、明るさの制御を行います。
HEX ezCAN: EXTケーブルキット
HEX Innovate¥20,980税込¥23,0781セット62日以内出荷HEX ezCAN 拡張キットには、フロント補助ライト、ブレーキ ライト、ホーンを ezCAN に接続するために必要なものがすべて揃っており、その他のアクセサリーを容易に接続できるようにするための追加コネクタも付いています。
HEX ezCAN: Baja アダプターケーブル
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷Baja Squadron / Squadron Proシリーズ。ezCANコネクター、ezCANエクステンションに直接接続できます。
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリー です 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクタを1つ備えており、互換性のあるアクセサリを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3 アンペア
HEX MT 3ピンYスプリッターケーブル
HEX Innovate¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷MT 3ピンYスプリッターケーブルは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ezCANの1つの出力チャンネルに複数のアクセサリーを接続する必要がある場合にご使用いただけます。Yスプリッターに接続する機器と、必要なMT 3ピンオスコネクタの有無をご確認ください。HEX製品リストに掲載されているすべての補助ライトとHEX ezCANホーンエクステンションには、Yスプリッターに直接接続するために必要なコネクタが既に装備されています。
HEX CANsmart Micro USBダストカバー
HEX Innovate¥1,998税込¥2,1981セット62日以内出荷Micro USBダストカバーは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。マイクロUSBダストカバー2個。ezCANに付属のマイクロUSBダストカバーを紛失した場合ご使用いただけます。
HEX ezCAN:ホーンハーネス
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷KTM用ホーンハーネスは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ピギーバックターミナル付きグリーンホーンハーネス(KTM)1個。KTMバイクの純正ホーン信号を測定する場合にご使用いただけます。
HEX ezCANアドベンチャーシリコンカバー
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷ezCAN アドベンチャー スリーブは、湾曲したベースと人間工学に基づいたデザインにより簡単に取り付けができ、ezCAN II デバイスに被せるだけで雨風から保護します。
HEX ezCAN: T3 ブレーキライトスプリッターケーブル
HEX Innovate¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷プラグ アンド プレイ - このスプリッター ケーブルを使用すると、2 つの Denali T3 スイッチバック リア ターン シグナル/ブレーキ ライト ポッドを HEX ezCAN アクセサリー マネージャーの 3 つの回路に接続できます。2つのDenali T3スイッチバックリアターンシグナル/ブレーキライトポッドを、左右のインジケーターランプ(T3スイッチバックライトポッド)にそれぞれ1つずつ、合計2つのezCAN回路を使用するように設定できます。さらに、両方のT3スイッチバックライトポッドに3つ目のezCAN回路を追加し、リアブレーキランプとして設定できます。
HEX ezCAN: B6 ブレーキライトアダプターケーブル
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN 出力をDenali B6 ブレーキ ライトに接続できます。
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には JWPFコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)のJWPTコネクタに接続します。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、 互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
HEX MT 3ピン ブランクプラグ
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481セット62日以内出荷HEX MT 3ピン ブランクプラグは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ブランクプラグ x 2。未使用のezCAN出力チャンネルをカバーするのにご使用いただけます。
HEX MT 3ピン オスコネクタセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷MT 3ピン オスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。オスコネクター x 3、。端子 x 9、。ワイヤシール x 9、。ブランキングシール x 3。ezCAN用の延長ケーブルを作成する場合、または ezCAN 出力チャネルのいずれかに接続するアクセサリーにコネクターを取り付ける場合にご使用いただけます。
HEXライトブラケット
HEX Innovate¥14,980税込¥16,4781セット63日以内出荷HEX 補助ライト取り付けブラケットは、BMW R 1300 GS 専用に設計されており、2 つの取り付けポイントを使用して、強力で耐久性のあるライト マウントを実現します。重い補助灯を取り付けるときに最適。他の補助ライト ブラケットとは異なり、HEX ライト ブラケットは高品質のステンレス鋼で作られ、粉体塗装が施されているため、高級感のある仕上がりで、どのような状況でも最大限の耐久性を実現します。
HEX ezCAN: ヒートギアアダプターケーブル
HEX Innovate¥11,980税込¥13,1781セット63日以内出荷HEX ezCANヒーター付きギアケーブルは、英国を代表するヒーター付きバイクウェアブランド、Keis Heated Apparelとのコラボレーションにより開発されています。このプラグアンドプレイソリューションは、ヒーター付きライディングギアへの電源供給をシンプルかつ確実に実現します。主な特徴。ユニバーサルな互換性。Keis コネクタを装備し、追加のユニバーサルヒートギアアダプタが付属するこのケーブルは、ほとんどの加熱ギア ブランドでシームレスに動作します。長さ600mmのケーブルは、アクセサリーマネージャーMTコネクタを備えており、GEN-II HEX ezCAN、Denali CANsmart、Lone Riderアクセサリーマネージャーに直接接続できます。切断や接合は不要。接続してすぐに走行できます。肌寒い朝の通勤時、氷点下の場合でも、このケーブルがあれば加熱されたギアが一定の暖かさを維持し走行に集中できます。
HEX ezCAN
HEX Innovate¥69,980税込¥76,9781セット63日以内出荷HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。
HEX GS-911
HEX Innovate¥84,980~税込¥93,478~1セット63日以内出荷HEX GS-911はあらゆるBMWのバイクに適合し、スマートフォンやノートパソコンから愛車の内部状態を詳細に把握できます。故障コードの読み取りと消去、サービスリマインダーのリセット、ライブデータの表示、出力の有効化など、様々な機能をご利用いただけます。