アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)42×90×150
電源DC0~24V MAX0.2A
コード長さ(m)2
機能警報接点付
測定対象水
最高圧力0.5MPa(G)
流量精度±5% at FS
流れ方向下→上
材質SCS13
接続口径(Rc)1/2
使用温度(℃)20
粘度(mPa・s[cP])1
最高圧力(MPa)0.5
使用流体水
比重1
最高使用温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)1~15
1個
¥19,980
税込¥21,978
27日以内出荷
関連キーワード