2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
付属品上側ニードルバルブ 材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン 寸法(mm)32×98(最大)×106 接続口径TV1/4 最高圧力0.35MPa(G) 流体温度(℃)MAX40 流量精度±5% at FS
1個
60,980 税込67,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)