カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Crystex
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Crystex
Crystexのページです。Crystexは、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マイカレックス
Crystex¥199,800税込¥219,7801枚3日以内出荷マイカ系マシナブルセラミックスです。 高耐熱、高強度、高温域での絶縁性能など、無機セラミックスならではのさまざまな特性を有しております。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途基板、フランジ、スペーサー、密封容器、ノズル、バルブ、糸道、ワッシャー、ボルト、ナット、溶接機治具、プレス断熱材、治具、気密端子、絶縁スタット等。耐熱性・絶縁性に優れるセラミック基材で、電子・半導体用途などに広く使用されています。その他【ロス指数】0.012(1MHz)、【耐アーク性】245秒、【マイカフィラー】天然寸法(mm)9×270色ダークグレー硬さ【ロックウェル】90H耐熱温度(℃)400圧縮強さ(MPa)310引張強度(MPa)41.4曲げ強さ(MPa)89.6密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)0.87(25℃)衝撃強さ(J/m)96.1吸水率(%)0誘電率6.7(1MHz)誘電正接0.0018(1MHz)体積抵抗率(MΩcm)【体積】1×1010表面抵抗値(Ωcm)1×109RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力28.7 KV/mm比熱(kJ/kg・k)0.12熱膨張係数12.5×10-6(25℃(1/℃))
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら