曜日別特売

マイカレックス

マイカレックス - Crystexマイカレックス - Crystexマイカレックス - Crystex

マイカ系マシナブルセラミックスです。 高耐熱、高強度、高温域での絶縁性能など、無機セラミックスならではのさまざまな特性を有しております。
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
基板、フランジ、スペーサー、密封容器、ノズル、バルブ、糸道、ワッシャー、ボルト、ナット、溶接機治具、プレス断熱材、治具、気密端子、絶縁スタット等。耐熱性・絶縁性に優れるセラミック基材で、電子・半導体用途などに広く使用されています。
その他
【ロス指数】0.012(1MHz)、【耐アーク性】245秒、【マイカフィラー】天然
寸法(mm)
9×270
色
ダークグレー
硬さ
【ロックウェル】90H
耐熱温度(℃)
400
圧縮強さ(MPa)
310
引張強度(MPa)
41.4
曲げ強さ(MPa)
89.6
密度(g/cm3)
2.5
熱伝導率(W/mk)
0.87(25℃)
衝撃強さ(J/m)
96.1
吸水率(%)
0
誘電率
6.7(1MHz)
誘電正接
0.0018(1MHz)
体積抵抗率(MΩcm)
【体積】1×1010
表面抵抗値(Ωcm)
1×109
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
28.7 KV/mm
比熱(kJ/kg・k)
0.12
熱膨張係数
12.5×10-6(25℃(1/℃))
内容量
1枚
注意
※こちらの商品には公差がございます。直径±3% 厚み±6%
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02567359マイカレックス板 9tx270mm
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする