5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1300×奥行820×高さ1110mm●容量:700L●重量 本体:48kg 蓋:5.5kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター) アズワン品番67-2521-39
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 ●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 ●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 ●工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP ホワイト 種類ゴミ集積搬送カート キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CP 【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン カスタマイズ可
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。 質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5 容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700 本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110 キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996 サービス分類オーダー・加工
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン カスタマイズ可 動画あり
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。 狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。 新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。 柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。 汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。 様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。 ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。 フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。 材質ポリエチレン 容量(L)700 本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175 本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45 キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター) 電池単三アルカリ電池3本 標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー 音圧レベル(dB)最大85(at 1m) 表示灯回転か点滅を選択できます。 音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】 サービス分類オーダー・加工
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

カイスイマレンジャンボコンテナ KWC
エコ商品
●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。 ●保冷・保温性抜群。 ●魚介類などを保冷したまま搬送できます。 ●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。 ●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。 ●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。 ●食品リサイクル容器としても使用されております。 ●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ
用途魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品 材質ポリエチレン、発泡ウレタン ブルー グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)50
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)