3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g アズワン品番65-5722-82
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm アズワン品番65-5722-86
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。5m耐熱ケーブル仕様で恒温恒湿槽やインキュベータのメンテナンス・モニタリング用途に適しています。
計測範囲0~100%RH/-70~+180℃ 計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値) サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)