「露点 計 dmp74b」の検索結果
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。
セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書
測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃
質量(g)400
温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5
アナログ出力0~1VDC
センサーVaisala DRYCAP
精度(℃)±2
使用圧力範囲0~20bar
動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)
電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源単3電池×2(付属)
精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g
アズワン品番65-5722-82
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ
アズワン品番65-5722-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-85
1個
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。
仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10~+60℃●計測圧力範囲:0~20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は~1MPa)●計測露点範囲:-40~+60℃(ガス温度による)
計測精度露点±2℃(代表値)
プロセス接続G1/2"オネジ
サービス分類レンタル
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。
仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10~+60℃●計測圧力範囲:0~20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は~1MPa)●計測露点範囲:-60~+20℃(ガス温度による)
計測精度露点±2℃(代表値)
プロセス接続G1/2"オネジ
サービス分類レンタル