23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターレギュレーター。圧力調整。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
アズワン品番62-0955-63
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
1セット(2本)
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンフィルター。0.01μmまでの微粒子やバクテリアの除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。
接続口径Rc1/4メネジ アズワン品番62-0955-60
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-90
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-70
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-88
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-72
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-71
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
43,980 税込48,378
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-87
1セット
57,980 税込63,778
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-89
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-79
1セット
79,980 税込87,978
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-67
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-68
1セット
49,980 税込54,978
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-66
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●外形寸法:W260mm×D250mm×H415mm●全体質量:約2kg●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。 アズワン品番67-6641-35
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷

低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) 材質プラスチック・アルミ合金・銅合金 寸法(mm)135×25×140 質量(g)280(本体のみ) 消費電力(W)約2.4 入力電源DC+24V 接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー) オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。
仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。 接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共) 型番LD3-6 アズワン品番62-0955-61
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アイ・エイ・シー除湿装置
材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン) 質量(kg)8 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)3 ろ過精度(μm)フィルター/ 5 使用流体空気・不活性ガス 騒音レベル(dB(A))28 配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
1台
199,800 税込219,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)