21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類小型、静音、低振動 自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65 モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
1台
169,000 税込185,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・エイ・シーメカ式ドレン水排出器
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。手を汚さずにドレン水を排出できます。踏んでいる間だけ排出する方式です。接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。メーカーのYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。
アズワン品番62-0956-03
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
43,980 税込48,378
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-70
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-67
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-87
1セット
57,980 税込63,778
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-71
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-66
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-88
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤー。大気圧露点は-5℃~-15℃。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。電源不要
アズワン品番62-0955-62
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-72
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-68
1セット
49,980 税込54,978
13日以内出荷

クリーンフィルター。0.01μmまでの微粒子やバクテリアの除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フィルターレギュレーター。圧力調整。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
アズワン品番62-0955-63
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-89
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-90
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-79
1セット
79,980 税込87,978
13日以内出荷

小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)0.4~0.9 仕様露点計量証明書付 寸法(mm)380×300×595 接続口径1/4PT 質量(kg)約12.5 消費電力(W)1 電源AC100V 50/60Hz ろ過精度(μm)0.01
1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●外形寸法:W260mm×D250mm×H415mm●全体質量:約2kg●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。 アズワン品番67-6641-35
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷