16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式 サイズ150×200×80mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-16 温度設定単位1℃単位
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質シール:ナイクロベルダブルエレメント タイプK熱電対 シール寸法(mm)1.6Φ×150 リード線長さ(m)2
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) 材質(炉体)セラミック成形品 電源AC100V 温度範囲(℃)常用~1000 炉内寸法(mm)Φ60×260 ヒーターカンタル線 外寸法(mm)186×300 昇温時間約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
93,999 税込103,399
14日以内出荷

セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様プログラム数:1パターン9ステップ タイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付) 出力操作器:サイリスター 電源AC100V 15A 大きさ320×300×115mm 温度センサーK熱電対 付加機能過熱防止器 温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷


1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
1台
9,498 税込10,448
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
1台
47,980 税込52,778
22日以内出荷

セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)3 電源AC100V 15A 温度センサーK熱電対 付加機能過熱防止器
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品 温度範囲(℃)常温+50~1050 限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) ヒーターカンタル線 昇温時間約25分(常温~1000℃)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ 対象機種ARF3シリーズ タイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様 制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
1個
519,800 税込571,780
30日以内出荷

制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き サイズ320×300×115mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-17 温度設定単位1℃単位
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
1個
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)