接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2
出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源本体:AC100V 50/60Hz
センサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85
出力容量MAX15A
リード線(m)1.5
温度設定範囲(℃)0~400
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5
出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源本体:AC100V 50/60Hz
センサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90
出力容量MAX15A
リード線(m)2
温度設定範囲(℃)0~1200
1個
¥75,980
税込¥83,578
42日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。
停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。
付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。
温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400
本体寸法(mm)120×140×80H
仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ320×300×115mm
制御方式定置制御
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
アズワン品番1-3018-17
温度設定単位1℃単位
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
関連キーワード