「秤 30kg 検定」の検索結果
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品
電源(V)AC100±10%
表示方式蛍光表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40、
精度等級Ⅲ級
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
防水保護等級IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり
電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40、
防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事