8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イシダ計量器
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
消費電力(W)1以下 電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り) 表示方式LCD6 桁7セグメント表示 使用環境温度(℃)-5~+40 表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク 使用環境湿度(%)20~80 (※結露なきこと) 計量精度1/1500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類デジタル台秤 表示形式デジタル 表示精度1/3000 計量皿形状角皿
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。 消費電力(W)0.07(0.025A) ひょう量(kg)(切替)30/60/150 本体質量(kg)15 目量(g)10/20/50 表示方式液晶表示 使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備) 計量方式電気抵抗線式 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg 精度等級Ⅲ級 計量精度1/3000 サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 使用湿度範囲10~95%(結露なきこと) 精度等級III級 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380 質量(kg)18 電源(V)単相100±10・50/60Hz 防塵防水性能IP65 ひょう量単位kg
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり 電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り) 表示方式液晶表示 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 使用環境温度(℃)-10~40、 防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品
種類台はかり 電源(V)AC100±10% 表示方式蛍光表示 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 使用環境温度(℃)-10~40 防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W 機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算 記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法 使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下 メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能 リミット設定2点または1点設定による判別機能
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)