鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-10
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード