「エア スプレー 缶」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。
容量(mL)420mL エアゾール
対応材質金属
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量222mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥12,880
税込¥14,168
5日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4800mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-53
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5280mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-29
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。
容量(L)4
比重原液:0.80~0.85
塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L
外観原液:褐色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1200mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3024mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1332mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-08
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3024mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2328mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-02
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-01
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量582mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-07
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量756mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-05
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量756mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード