「グラファイト潤滑」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式C
密度(g/cm3)2.23~2.25
外観黒色
融点(℃)>3500(昇華)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数15~25×10-7/℃
白色の水性ペイント状で、ハケ塗りで用います。窒化ホウ素が使用できない酸化雰囲気900℃以上でも耐熱潤滑性能を維持します。セラミックス、グラファイト(黒鉛)の高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。※800℃以下では、より性能の良いホワイティペイントをご使用ください。
危険物の類別非危険物
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1L
アズワン品番65-8312-12
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-13
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:500mL
アズワン品番65-8312-11
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。
仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性
色白
pH7~9
主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー
比重約1.4
沸点(℃)約100
危険物の類別非危険物
高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。
用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。
仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃
pH2~3
比重約1.2
粘度8~13dPa・s(20℃)
粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7
危険物の類別非危険物
塗り面積(m2/L)5~8
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2328mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量582mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード