水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)オーデック¥9,998税込¥10,998
1箱(420mL×6本)
6日以内出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性