カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • オーデック
  • エスコ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 関東化学(2)
  • 大崎電工(1)
  • ケミカル山本(1)
  • コンドーテック(1)
  • 信越化学工業(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • リキモリ(大東潤滑)(1)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(1)
  • LAVEN(ラベン)(1)
  • ハシマ(1)
  • ジョイフル(1)
  • MAXIMA(1)
  • ポリカーム(1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皮膜スプレー」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNリリーズ(エアゾール) オーデックBNリリーズ(エアゾール)オーデック
109,800税込120,780
1箱(24本)
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-02危険物の類別非危険物
簡易な黒染スプレー ブラックシール オーデック簡易な黒染スプレー ブラックシールオーデック
3,500税込3,850
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆黒染した鉄鋼製品、部品の補修ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H膜厚(μm)5~10(目安)潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。噴射剤DME危険等級溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2~4
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ オーデック水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズオーデック
15,980税込17,578
1個(1L)
6日以内出荷
耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8
耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)オーデック
3,598税込3,958
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
ホワイティペイント オーデックホワイティペイントオーデック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-12危険物の類別非危険物
BNリリーズ(エアゾール) オーデックBNリリーズ(エアゾール)オーデック
26,980税込29,678
1箱(6本)
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-01危険物の類別非危険物
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
169,800税込186,780
1箱(48本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
ブラックルブ・N(エアゾール) オーデックブラックルブ・N(エアゾール)オーデック
17,980税込19,778
1箱(6本)
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデックホワイティリリーズ・N(エアゾール)オーデック
84,980税込93,478
1箱(24本)
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
ブラックルブ・N(エアゾール) オーデックブラックルブ・N(エアゾール)オーデック
69,980税込76,978
1箱(24本)
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2328mL危険物の性状非水溶性
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
21,980税込24,178
1箱(6本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
ホワイティペイント オーデックホワイティペイントオーデック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-11危険物の類別非危険物
ホワイティペイント オーデックホワイティペイントオーデック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら