4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
欠品中

。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-29 危険物の類別非危険物
1箱(24本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷