「黒染 ステンレス」の検索結果
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス
液色青緑色
pH1~3
比重1.1(20℃)
危険物の類別非危険物
1個(1L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
化学反応により鉄鋼部品を
美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。
液色青緑色
対応2~5(m2/L)
pH原液 1
主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物
危険物の類別非危険物
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
耐熱温度(℃)上限90
膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)1~2
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量480mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷