16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。 液色青緑色 対応2~5(m2/L) pH原液 1 主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス 液色青緑色 pH1~3 比重1.1(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 膜厚(μm)5~10(目安) 潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。 噴射剤DME 危険等級 溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2~4
1本(420mL×1本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。 成分樹脂ワニス、カーボンブラック 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 耐熱温度(℃)上限90 膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)1~2
1本(420mL×1本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-64 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1L アズワン品番65-8312-63 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。
用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。 pH9.5 引火点(℃)100以上 膜厚(μm)3~4 危険物の類別非危険物 面積(m2)被覆:1Lで約90
1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーデックハイブラックS
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
仕様●容量:1L アズワン品番65-8312-60 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

オーデックハイブラックS
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-61 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-57 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量540mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4320mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1332mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。 容量(L)18 比重原液:0.80~0.85 引火点(℃)40以上 塗布面積(m2)約20~40/L 外観原液:淡褐色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.805~0.840 外観原液:琥珀色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷