絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)

HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)のページです。HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)は、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)

    電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン

    HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    定格電圧/電力:11.1V-40W。入力電圧/電流:5V-2A。無負荷伸縮速度:5.5mm/秒。定格重量:約1000g。充電時間:約2時間。リチウム電池容量:1500mAh。6種類のプレート付きです。1回のフル充電で約80回~100回絞れます。(生地の硬さによって変わります。)。飲食店から生まれた世界初の電動1mmモンブラン絞り器
    仕様食器乾燥機:×材質本体:プラスチック(PP)、ホール・押し出し棒・金口:ステンレス、ヘッド:ステンレス、金口6種:ステンレス外寸法(mm)293×58×H210バッテリー容量(mAh)1500食器洗浄機×