曜日別特売

電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン

電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン - HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン)

定格電圧/電力:11.1V-40W
入力電圧/電流:5V-2A
無負荷伸縮速度:5.5mm/秒
定格重量:約1000g
充電時間:約2時間
リチウム電池容量:1500mAh
6種類のプレート付きです。
1回のフル充電で約80回~100回絞れます。(生地の硬さによって変わります。)
飲食店から生まれた世界初の電動1mmモンブラン絞り器

仕様
食器乾燥機:×
材質
本体:プラスチック(PP)、ホール・押し出し棒・金口:ステンレス、ヘッド:ステンレス、金口6種:ステンレス
外寸法(mm)
293×58×H210
バッテリー容量(mAh)
1500
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844292-
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする