11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷



フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

採水量150L/h 寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 質量(g)約850 使用水温(℃)(通水)1~40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×250 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1 最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1個(1個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維状活性炭フィルター
用途残留塩素の除去、食料水の浄化 仕様(残留塩素除去能力)30m3 トラスコ品番455-5198 材質繊維状活性炭 質量(g)500 直径×長さL(Φmm×mm)70×250 耐熱温度(℃)40 耐差圧(MPa)0.34
1個
8,998 税込9,898
欠品中

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)120×112×39 表示液晶デジタル 機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲0~99.9μS/cm 警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番1-3176-31 トラスコ品番455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×252 仕様除去率:99.999% 材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 耐熱温度(℃)70
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)