国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
アズワン品番1-3176-12
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時)
電源(V)ACアダプタ(AC100
方式カートリッジ交換方式
大きさ127×210×345mm
採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)
採水量(L)5~25/時
1個(1個)
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
測定範囲0~99.9μS/cm
1個(1個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
アズワン品番62-2123-50
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。
付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書
電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)120×112×39
表示液晶デジタル
機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き
表示範囲0~99.9μS/cm
警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
アズワン品番1-3176-31
トラスコ品番455-5333
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×250
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-76
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
キレート樹脂
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-74
1個
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
触媒用弱塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーリスト
アズワン品番62-2123-93
1個
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
MBイオン交換樹脂(超純水用)
種別アンバージェット
アズワン品番62-2123-83
1個
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
弱塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-82
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-77
1個
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
1個(500mL)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
MBイオン交換樹脂(超々純水用)
種別アンバージェット
ホウ素選択性樹脂
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-75
1個
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
強酸性陽イオン交換樹脂
種別アンバーリスト
アズワン品番62-2123-92
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-80
1個
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
中強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-68
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂
種別Amberlite アンバーライト IRC 76
アズワン品番62-2123-63
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ