12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷


トラスコ品番455-5163 セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm)45×475×25 質量(kg)1.5 アズワン品番1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト 寸法(mm)90×90×125 容量(mL)500 アズワン品番1-7240-20 母体構造スチレン系 水分保有能力(%)64~70 均一係数≦1.6 粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷


オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番455-5317 セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm)140 質量(kg)1 高さ(mm)120 奥行(mm)45 電源(V)単相100 消費電力(W)200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷


1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5~25/時
1個(1個)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1 最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1個(1個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。
用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室など トラスコ品番751-8862 幅(mm)340 寸法(mm)【タンク】240×364 質量(kg)10 高さ(mm)420 奥行(mm)190 電源(V)AC100/±10% 消費電力(W)24 水温(℃)5~35 水圧0.1~0.34MPa 標準純水水量(L/h)15 処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm) 原水水道水
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷