カテゴリ

  • 測定・測量用品(80)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(13)
  • バイク用品(8,332)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • カイセ
  • モノタロウ(4,594)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,455)
  • ホンダ(40,333)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,595)
  • TRUSCO(12,290)
  • (9,084)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(49)
  • 以上(53)
  • 以上(58)
  • 以上(59)
価格
  • 1,500円以下(2,937)
  • 1,500-10,000円(3,510)
  • 10,000-50,000円(1,670)
  • 50,000-100,000円(251)
  • 100,000円以上(80)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセバッテリーチェッカー用プリンター用紙カイセ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10ロール)
当日出荷
適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
タッチアップペイント KawasakiタッチアップペイントKawasaki(47件のレビュー)
899税込989
1セット(15mL)
当日出荷から13日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
導通チェッカー カイセ導通チェッカーカイセ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単LEDライト付きテストリードホルダー付きブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0ディスプレイ光、音保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
デジタル水分計 カイセデジタル水分計カイセ(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
テストリード カイセテストリードカイセ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種KF-1
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
14日以内出荷
用途正立フォーク用。
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全長(mm)820
テストピン カイセテストピンカイセ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
ヒューズ カイセヒューズカイセ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
全長(mm)960
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(91件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
欠品中
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル 2F Kawasakiフロントフォークオイル 2FKawasaki(17件のレビュー)
709税込780
1本(350mL)
10日以内出荷
適合機種Z250(ER250C)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasakiリング(0),フロ-ト 92055-1222Kawasaki(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1222
シ-ル(オイル),HTC  92049-1506 Kawasakiシ-ル(オイル),HTC 92049-1506Kawasaki
489税込538
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1506
マニュアルレンジデジタルマルチメーター カイセマニュアルレンジデジタルマルチメーターカイセ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒
アナログサーキットテスター カイセアナログサーキットテスターカイセ
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
タンクエンブレム クラシック Kawasakiタンクエンブレム クラシックKawasaki(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付材質アルミ製寸法(mm)190×25ホワイト
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1組
当日出荷
被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
口径(mm)25
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasakiデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
暗電流クランプメーター カイセ暗電流クランプメーターカイセ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測パワーオンイニシャライズ新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
カード型デジタルメーター カイセカード型デジタルメーターカイセ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
シ-ル(オイル),BJN 92049-1058 Kawasakiシ-ル(オイル),BJN 92049-1058Kawasaki
749税込824
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1058
カワサキ リストバンド Kawasakiカワサキ リストバンドKawasaki(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック材質綿80%、ポリウレタン20%
TB1215B エキジョウガスケット KawasakiTB1215B エキジョウガスケットKawasaki
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
テストリード カイセテストリードカイセ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
エレメント(エアフイルタ  11013-0796 Kawasakiエレメント(エアフイルタ 11013-0796Kawasaki(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11013-0796
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki
7,198税込7,918
1本(4L)
13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)放射率0.01~1.00(調整可能)付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160
キャリングケース カイセキャリングケースカイセ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケース一体型デジタルマルチメーター カイセケース一体型デジタルマルチメーターカイセ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高精度なコンパクトDMM4000アカウント大型LCDを採用ポケットサイズながら、多項目の測定に対応最大/最小値、偏差測定が可能0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品電池(3V CR2032)1個内蔵表示4000カウントLCD文字高(mm)14機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ
...