「カイセ 100-41」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース
最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10
リード線(m)[100-40]1.6
ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5
口径(mm)[942]20
ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25
最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)
最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10
リード線(m)[100-40]1.6
ピン径(Φmm)[792]0.5
口径(mm)[942]20
ピン長さ(mm)[792]25
最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9
ピン長さ(mm)68
最大電圧(V)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.5
ピン長さ(mm)22
最大電圧(V)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9
ピン長さ(mm)74
最大電圧(V)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード