デジタル絶縁抵抗計 SK-3502カイセ13日以内出荷
モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。
4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。
低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。
バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。
コンパレーター機能を搭載。
データ記憶機能を搭載。
安全な測定をサポートするセーフティ機能。
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11