広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。
DC10Aレンジ付き。
文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。
バックライト付きLCD。
省電力設計で長時間の連続測定が可能。
導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。
非接触電圧検知(NCV)付き。
オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書
電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本
表示1999カウントLCD
文字高(mm)16
サンプリング2~3回/秒
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34
直流電流(A)レンジ:10m/500m
直流電流(レンジ)10mA、500mA
電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)
許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
導通テスト約15Ω以下でブザー
低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本
測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知
温度(℃)-40~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49
表示9999カウント
機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書
電源(V)1.5・R03・単四×2本
表示6000カウント
文字高(mm)20
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
使いやすい小型クランプメーター。
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。
歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660)
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798
アズワン品番67-4843-12
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799
アズワン品番67-4843-13
1個
¥37,980
税込¥41,778
13日以内出荷
関連キーワード