「日本抵抗器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
関連キーワード