「残留磁気測定」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
関連キーワード