「生コン 単位水量測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷