「静電容量」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
表示4000カウントLCD、最大表示9999
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径最大Φ35mm
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品電池(3V CR2032)1個内蔵
表示4000カウントLCD
文字高(mm)14
機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本
測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知
温度(℃)-40~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49
表示9999カウント
機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度
付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本
対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7
表示5000カウントLCD
文字高(mm)18
機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライト
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V
デューティー比(交流電圧)5%~95%
被測定導体径最大Φ27mm
関連キーワード