カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • WUBEN(ウーベン)(7)
  • Nicron(ニクロン)(7)
  • オーム電機(3)
  • LED LENSER(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • マリンテック(3)
  • エーモン(2)
  • ストリームライト(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • unitech(2)
  • エフケイシステム(2)
  • KOOL BEAM(2)
  • bitstrong(2)
  • 水鏡(2)
  • STKR(2)
  • スリーアールソリューション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18650 usb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)放射率0.01~1.00(調整可能)付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26
メモリーバックアップ+ケーブルセット カイセメモリーバックアップ+ケーブルセットカイセ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)バッテリー容量(mAh)6000出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)充電方式充電用USB5V電源(PC不可)充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カードインジケータ残量:5個のLEDで7段階表示寿命サイクル:約2000回(目安)保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー電圧(V)3.2