可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率0.01~1.00(調整可能)
付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)430
精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)2~3
記録媒体3G 内蔵メモリー
バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)0.07
フォーカス固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90
焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート9Hz
測定視野角(°)【FOV】35×26
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書
寸法(mm)55×9×109
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格
耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9
抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k
表示2000カウントLCD
文字高(mm)12
分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド
消費電流(mA)約2
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.45V
直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V
抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
保存温度範囲(℃)-20~60
確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)
保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)
過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ
表示4000カウントLCD、最大表示4000
機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング2回/秒
測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA
確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt
開放電圧(V)【低抵抗】6以上
オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω
有効最大表示値【絶縁抵抗】200MΩ/2000MΩ
入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード
質量(g)約570(電池含まず)
周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)
電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot
電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35
交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1
直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え
周波数帯域(kHz)DC~200
抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)
導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター
質量(g)約570(電池含まず)
周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)
電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot
電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35
交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1
直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え
周波数帯域(kHz)DC~200
抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)
導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー
質量(g)約570(電池含まず)
周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)
電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot
電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35
交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1
直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え
周波数帯域(kHz)DC~200
抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)
導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
¥112,125
税込¥123,338
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。
電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。
本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。
サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。
日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。
操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。
2チャンネル波形表示。
画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。
測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。
カーソル機能で波形の詳細をチェック。
トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。
波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。
サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。
温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。
バックライト付きLCD。
キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約570(電池含まず)
周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)
電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot
電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35
交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1
直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え
周波数帯域(kHz)DC~200
抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)
導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
関連キーワード