バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。
次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。
使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など
効果殺菌
材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン
規格食品添加物殺菌料
化学式NsCLO
液性アルカリ性
比重1.08~1.10(20℃)
性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある
平均分子量74.45
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
当日出荷
食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液
使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL
使用場所キッチン
関連キーワード