カッティング用台紙 8inchグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
【レンタル】データロガーグラフテック(GRAPHTEC)翌日出荷から4日以内出荷
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
T型熱電対ミニコネクタグラフテック(GRAPHTEC)欠品中
素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER GL10-THグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ中グラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
電流(A)32電圧(V)1000開口寸法(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
極細K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーグラフテック(GRAPHTEC)6日以内出荷
カッティングフィルムの転写シートからの剥離や、貼り付け時の空気抜きなどに使用します。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
アイロンプリントシート スムースグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷から10日以内出荷
マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
寸法(mm)229×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可
アイロンプリントシート スムースグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷から12日以内出荷
マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
寸法(mm)305×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
カッティングフィルム 基本6色パックグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305色レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/印刷不可使用場所屋内外可
カッティング用台紙 15inchグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
PixScan用台紙 8inchグラフテック(GRAPHTEC)6日以内出荷
手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
寸法(mm)226×380対応機種Portrait2 / Portrait3粘着力弱粘着面(mm)195×296
midi LOGGER収納ケースグラフテック(GRAPHTEC)34日以内出荷
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
【レンタル】データロガー 校正証明書付グラフテック(GRAPHTEC)翌日出荷から10日以内出荷
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
絶縁BNC-BNCケーブルグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピックミーアップグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
ラインストーンなどの細かいパーツを簡単にピックアップ、配置できます。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
アイロンプリントシート インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
明るめの生地に最適なインクジェットプリンタ対応のアイロンプリントシートです。
寸法(mm)216×279タイプライト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可
アイロンプリントシート インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
暗めの生地に最適なインクジェットプリンタ対応のアイロンプリントシートです。
寸法(mm)216×279タイプダーク対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可
ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能なステッカー用メディアです。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
タトゥーシールグラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷から8日以内出荷
水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
シュリンクグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
プラバンアート用のプラスティックシートです。
寸法(mm)216×279対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可
蓄光ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
蓄光タイプのステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
ステッカー クリアーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタでプリントできる透明なステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279色クリア対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
カッティングフィルム インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能なカッティングフィルム。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
アイロンプリントシート グリッターグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
キラキラ反射する素材を含むアイロンプリントシート。
寸法(mm)305×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
アイロンプリントシート ファブリックグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷から12日以内出荷
布地タイプのアイロンプリントシートです。
寸法(mm)305×457対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
カッティングフィルムグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305色ブラック / ホワイト / ゴールド / シルバー / ブラウン / グレー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可使用場所屋内外可セット名ニュートラル6色パック
カッティング用台紙 強粘着 8inchグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力強粘着面(mm)203×305
PixScan用台紙 12inchグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
寸法(mm)320×297対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力弱粘着面(mm)293×218
【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付グラフテック(GRAPHTEC)翌々日出荷から10日以内出荷
本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4chサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)