Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
アイロンプリントシート インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
インクジェットプリンタ対応した生地タイプのアイロンプリントシートです。
寸法(mm)216×279タイプファブリック対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可
カッティングフィルム ホワイトボードグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
ホワイトボードのようにマーカーで書いたり消したりできるカッティングフィルム。
色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.2印刷不可使用場所屋内
タトゥーシールグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能な水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
タトゥーシールグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能な水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279色クリア対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279色シルバー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
スクラッチステッカーグラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
印刷面に合わせてカットできるスクラッチシールです。
寸法(mm)216×279色シルバー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内
ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279色ローズゴールド対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
マグネットシートグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
シール面に好きな素材が貼り付けできるマグネットシートです。
寸法(mm)216×279対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
マグネットシートグラフテック(GRAPHTEC)5日以内出荷
インクジェットプリンタでプリントできるマグネットシートです。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタでプリントできるクラフトシート地のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279色ライトブラウン対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
ステッカーグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可使用場所屋内
カードストック ホワイトグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
インクジェットプリンタでプリントできるカード作成に最適なメディアです。
寸法(mm)216×279色ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷可
アイロンプリントシート フロックグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷から9日以内出荷
ボリューム感のあるフェルトのような手触りのいいアイロンプリントシートです。
寸法(mm)229×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可
カッティングフィルム グリッターグラフテック(GRAPHTEC)6日以内出荷
キラキラ反射する素材を含むカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.2印刷不可使用場所屋内用
カッティングフィルムグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
木目調のカッティングフィルムセットです。
寸法(mm)229×609色エボニー / ウォルナット / メープル対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名ウッド3種パック
カッティングフィルムグラフテック(GRAPHTEC)10日以内出荷
カーボンパターンテクスチャのカッティングフィルムセットです。
寸法(mm)229×609色ブラック / ホワイト / ゴールド対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名カーボン
カッティングフィルムグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305色ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可使用場所屋内外可セット名ブライト6色パック
シルエットオートシートフィーダーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様A3プラス質量(kg)1.96対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
シルエットオートシートフィーダーグラフテック(GRAPHTEC)8日以内出荷
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター質量(kg)1.14対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69適合サイズA4、Letter対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
ステッカーサンプルパックグラフテック(GRAPHTEC)4日以内出荷
6種類のステッカー用メディアセットです。
仕様[接着] 粘着/台紙付きセット内容ステッカーシート(ホワイト) 4枚、ステッカーシート(ゴールド)2枚、ステッカーシート(シルバー)2枚、スクラッチシート(ゴールド)1枚、スクラッチシート(シルバー)1枚、プリント用スクラッチシート1枚、Silhouette Design Store ダウンロードカード (10点)形状シートタイプ寸法(mm)216×279対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ Portrait2/Portrait3印刷一部可使用場所屋内用
パンチングツール CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)6日以内出荷
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)刃出し量:0.8対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)グラフテック(GRAPHTEC)34日以内出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対T 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)グラフテック(GRAPHTEC)34日以内出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対K 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付グラフテック(GRAPHTEC)翌々日出荷から10日以内出荷
本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。
標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付グラフテック(GRAPHTEC)翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の製品です。
標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】多チャンネルデータロガーグラフテック(GRAPHTEC)翌日出荷から4日以内出荷
標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)当日出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当